V-301R-35-10WK 米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ 富士インパルス 80358585

米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シール幅(mm)10
内容量1台注文コード80358585品番V-301R-35-10WK
参考基準価格(税別)¥472,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。
加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。
袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。

仕様【真空源】真空ポンプ質量(kg)34電源AC100V 50/60Hz 1050Wシール方式両側加熱電源コード(m)3(2Pタイプ)シール幅(mm)10シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)アズワン品番65-0312-14有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする