曜日別特売
P-21 パイプフード 日本エアーテック 80359407

商品画像

パイプフード

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×700
内容量1台注文コード80359407品番P-21
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

卓上に設置できる小型クリーンフードです。
顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。
フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。
ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。

電源(V)AC100 1Φ消費電力(W)26処理風量(m3/min)低速時約1、高速時約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×700清浄度ISO6(クラス1000)集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
注意
※混載便にて出荷のため時間指定不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする