曜日別特売
BS-BOT-SW4-HDPEW 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359416

広口試薬ボトル(HDPE・白色・4ml)

BS-BOT-SW4-HDPEW 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359416
BS-BOT-SW4-HDPEW 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359416
BS-BOT-SW4-HDPEW 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359416

広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100本)
容量(mL)4
内容量1袋(100本)注文コード80359416品番BS-BOT-SW4-HDPEW
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。
薬品や試料の保存に最適。
中栓なしでも液漏れしにくい。
広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。
優れた耐薬品性。
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色容量(mL)4質量(g)2.2入数100口内径×胴径×高さ(mm)Φ8×Φ16×41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする