※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80366705
品番
MY3B25-2500
参考基準価格(税別)
¥73,150
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2500
種類
標準タイプ エアクッション
ストローク調整ユニット
【記号】左側:ユニットなし、右側:ユニットなし
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0~+2.8
配管接続口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
なし