曜日別特売
LTC-N117AK-W クリップライト E17 オーム電機 80366836

 

LTC-N117AK-W クリップライト E17 オーム電機 80366836
LTC-N117AK-W クリップライト E17 オーム電機 80366836
LTC-N117AK-W クリップライト E17 オーム電機 80366836

クリップライト E17

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1個注文コード80366836品番LTC-N117AK-W
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電球はお好みの光源色でご使用できます
口金E17、白熱電球40W以下、LED電球8W以下の電球に対応
中間スイッチ付き
光の向きが自由に変えられます
強力クリップで簡単に固定できます

適合白熱電球…40W以下、LED電球…8W以下、全長…70mm以下、最大径…35mm以下、質量…80g以下の電球をご使用ください材質スチール質量(g)約245スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.8はさみ幅【クリップ】10~20mm色(本体)ホワイト
取扱説明書:(1.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする