曜日別特売
0473243 スリムイージーバッグ 乳白 福助工業 80368760

スリムイージーバッグ 乳白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(40袋×100枚)
サイズS
マチ(mm)55
内容量1ケース(40袋×100枚)注文コード80368760品番0473243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

省資源化、容器リサイクル法により薄肉化したレジ袋です。

サイズS質量(g)1.8マチ(mm)55幅×長さ(mm)290×380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする