曜日別特売
0473261 スリムイージーバッグ 半透明 福助工業 80368857

スリムイージーバッグ 半透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(15袋×100枚)
サイズ3L
マチ(mm)72.5
内容量1ケース(15袋×100枚)注文コード80368857品番0473261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

省資源化、容器リサイクル法により薄肉化したレジ袋です。

サイズ3L質量(g)7.3タイプ半透明マチ(mm)72.5幅×長さ(mm)490×580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする