A05-3769-01 電子てんびん ナリカ 80371779

電子てんびん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
最大計量(g)12、60、300
最小表示(g)0.01、0.05、0.1
内容量1台注文コード80371779品番A05-3769-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,400
販売価格(税別)
74,000

計量対象に応じて3段階切替え表示ができるトリプルレンジ機能搭載。
見やすい大型液晶表示&バックライト付き。
移動の際に便利な専用キャリングケース付き。

付属品キャリングケース型式CB-4 300寸法(mm)計量皿:Φ140、本体:180×236×74質量(kg)1.5電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)最小表示(g)0.01、0.05、0.1最大計量(g)12、60、300インターフェイスRS-232C、USB
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする