Mat Jack
6tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80372594
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途
エアジャッキ(エアクッション)
仕様
【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)
約2.7
部材
補強:スチール
最大使用荷重(kg)
約5455(米トン:6)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
注意
※海外規格の1/4継手が付属しています。
※お手元の継手と合わない場合には交換が必要になります。