曜日別特売
ー プリマルーブレッド エアゾール NCH 80373136

プリマルーブレッド エアゾール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80373136品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エアゾールグリース
細かい部分の潤滑や手の届きにくい狭い部分の潤滑に最適。
スプレー後、溶剤が揮発すると2号グリースの硬さになります。
・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼き付きを防止
・特殊な過熱回復特性
・有機モリブデンの働きにより、極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持
・高い耐水性と耐熱性
・グリース使用量削減によるコスト削減

用途潤滑・防錆・防食耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.28MB) (0.71MB)
注意
※ご使用前に製品ラベルをよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする