曜日別特売
- ペットプロ ナチュラル&ヘルシーガム 骨型ミニ ペットプロジャパン 80374229

- ペットプロ ナチュラル&ヘルシーガム 骨型ミニ ペットプロジャパン 80374229
- ペットプロ ナチュラル&ヘルシーガム 骨型ミニ ペットプロジャパン 80374229
- ペットプロ ナチュラル&ヘルシーガム 骨型ミニ ペットプロジャパン 80374229

ペットプロ ナチュラル&ヘルシーガム 骨型ミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(18本)注文コード80374229品番-
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

噛む事でストレス発散、デンタルケア!
天然牛皮100%のハードタイプのガム。天然たんぱく質を豊富に含んでおり、噛むことによって歯や歯茎の健康維持、ストレス発散に役立ちます。

成分(保証成分)粗タンパク質80%以上、粗脂肪1%以上、粗繊維1%以下、粗灰分2%以下、水分14%以下質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×270×30カロリー(kcal)315/100g当り原材料牛皮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする