ペットプロジャパン
ペットプロ デンタル&ヘルシーガム ミルクガム 骨型小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(4本)
注文コード
80374265
品番
-
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
噛む事でストレス発散・デンタルケア!
天然牛皮をミルク味で仕上げたハードタイプのガム。天然たんぱく質を豊富に含んでおり、噛むことによって歯や歯茎の健康維持、ストレス発散に役立ちます。
成分
(保証成分)粗タンパク質80%以上、粗脂肪1%以上、粗繊維1%以下、粗灰分2%以下、水分14%以下
質量(g)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×235×20
カロリー(kcal)
315/100g当り
原材料
牛皮、ミルクフレーバー