曜日別特売
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート ペットプロジャパン 80374475

- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート ペットプロジャパン 80374475
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート ペットプロジャパン 80374475
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート ペットプロジャパン 80374475
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート ペットプロジャパン 80374475
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート ペットプロジャパン 80374475

ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(30g)注文コード80374475品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

噛み応え、食べごたえ抜群
無添加の馬アキレス。素材100%そのまま使用しているため、原料のおいしさをそのまま味わうことができるおやつです。ショートタイプなので小型犬でも食べやすいサイスです。噛みごたえがある為、時間をかけて味わうことができます。

成分(保証成分)たんぱく質82.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.0%以下、灰分1.5%以下、水分14.0%以下質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×50カロリー(kcal)354/袋原材料馬筋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする