曜日別特売
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 80374965

マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(32枚)
内容量1袋(32枚)注文コード80374965品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「マナーウェア 女の子用」は、そそう・生理にも安心、洋服みたいな吸収ウェアです
そそう・生理に安心・お出かけ先でもおうちでも!
「やわらかスリムフィット形状」で、やさしくフィットして動きやすく嫌がらない。
「ぴったりサイドギャザー」で、足回りにフィットし、すきまモレを防ぐ。
「つけ直しラクラクテープ」で簡単装着
「安心スリム吸収体」で、6時間分のおしっこを吸収※健康なワンちゃんの6時間の平均おしっこ量を参考(ワンちゃんのおしっこ量には個体差があります)
洋服感覚、2種のデザイン

材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン、ポリオレフィン・ポリウレタン不織布/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレンサイズL適応胴囲(cm)40~55適応体重(kg)8.0~12.0対象動物【代表的な犬種(成犬時)メス】パグ、柴犬、シェットランド・シープドッグ、ミニチュア・シュナウザー、コーギー、ビーグル、フレンチブルドックなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする