BMMW12BLK6 STMバッテリーマウントBM-MW12-BLK6 ステルスマウント 80375157

STMバッテリーマウントBM-MW12-BLK6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80375157品番BMMW12BLK6
参考基準価格(税別)¥3,073販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)

用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)35寸法D(mm)35寸法W(mm)50対応機種12M
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。
※ばら売りは行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする