TMMK18BLK4 STMツールマウント TM-MK18-BLK-4 ステルスマウント 80375175

STMツールマウント TM-MK18-BLK-4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80375175品番TMMK18BLK4
参考基準価格(税別)¥3,073販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。

用途
【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ18V/14.4VLXT用)
材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)63寸法D(mm)16寸法W(mm)62対応機種18V/14.4V LXT
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする