曜日別特売
BBBLU6 STM ベンチベルト BB-BLU-6 ステルスマウント 80375324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BBBLU6 STM ベンチベルト BB-BLU-6 ステルスマウント 80375324
BBBLU6 STM ベンチベルト BB-BLU-6 ステルスマウント 80375324

STM ベンチベルト BB-BLU-6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80375324品番BBBLU6
参考基準価格(税別)¥2,073販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。

用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3ブルー内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする