曜日別特売
TMSPACERED6 STM ツールマウントスペーサー RED-6 ステルスマウント 80375394

TMSPACERED6 STM ツールマウントスペーサー RED-6 ステルスマウント 80375394
TMSPACERED6 STM ツールマウントスペーサー RED-6 ステルスマウント 80375394

STM ツールマウントスペーサー RED-6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80375394品番TMSPACERED6
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。

用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー材質ABS射出成形プラスチックレッド寸法H(mm)35寸法D(mm)13寸法W(mm)35
注意
※【注意】
※取り付ける工具により使用個数は異なります。
※取付ねじは付属されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする