Life Boots(ライフブーツ)
パッカブル ロングブーツ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5~26
22.5~23
23.5~24
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
色
オリーブ
ライトグリーン
オリーブ
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80375979
品番
LB-403OL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためて携帯に便利なレインブーツ
用途
砂や泥がつきにくいロール底
色
オリーブ
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5~26
材質(先芯)
なし
靴タイプ
ブーツ