曜日別特売
22551 ミニスモールローラー マシュマロ 好川産業 80377020

ミニスモールローラー マシュマロ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)13
サイズ(inch)2
内容量1パック(1パック×5本)注文コード80377020品番22551
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。

タイプミニスモール毛丈(mm)13サイズ(inch)2材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80377038
2025-11-19
用途: 塗装
製造業

13mm3インチを使用。マイクロファイバー生地なので塗料の飛散がなく、毛抜けもなかった。とても良きローラーです。

2025-10-12
用途: tq
建設業・工事業

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ない

対象商品 : 80377038
2025-10-16
用途: 塗装作業
建設業・工事業

他の物より使用感はあまり変わらず、ただローラーが少し抜けやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする