1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034

本体

1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034
1234 マルチライト HOKU 大橋産業(BAL) 80379034

マルチライト HOKU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ビスケットベージュ
内容量1個注文コード80379034品番1234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。
アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。

ビスケットベージュ質量(g)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69連続使用時間(時間)強:約1.5、弱:約2.7 ※電池の状態や使用状況によって異なります。使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色電球の種類LED
注意
※光源に高輝度LEDを使用しています。光原(LED)を直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする