POP1
(POP1)エコ素材 クリップ&クリップ 紙プラ KJCP4C&CP6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
80379217
品番
23080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
売り場で定番のクリップもエコ素材にチェンジ!
廃棄の際に分別が不要で作業効率化・省人化に貢献します
その他
可燃ゴミとして処分出来ます。※自治体のルールに従ってください。
材質
本体:紙プラ、バネ:PBS(ポリブチレンサクシネート)
寸法(mm)
上クリップ開口:10、下クリップ開口:30
色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH)(mm)
W80×H96