POP1
(POP1)クリップ&クリップ J C1&14P-M1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
80379409
品番
22803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
両面テープ付なのでカード類が簡単に貼れます
仕様
クリップは前後左右に動きます。クリップに滑り止めは付いておりません。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、上部:ABS
寸法(mm)
上部20Φ、クリップ開口:10mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
W22mm×H60mm