POP1
(POP1)ミニカテゴリークリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
80379445
品番
22103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コンパクトなカテゴリークリップです。クリップ部分の首が上下に振るので突き出しPOPや仕切に最適です。
仕様
棚レール幅:27~32mmに対応
材質
PC+POM+スチール
寸法(mm)
クリップ開口:6mm
寸法(幅W×奥行D)(mm)
W38×D42mm