カンツール
工業用内視鏡 ポケットスコープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80380565
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ケーブルを裏面に収納可能。
コンパクトで使いやすいデザイン。
暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。
3種のヘッド付き(付属品)
用途
細い管の点検用カメラ。
幅(mm)
85
高さ(mm)
160
径(Φmm)
カメラヘッド:5.5
奥行(mm)
35
電源
単三電池4本
ケーブル長(m)
1
解像度
カメラ:92万画素
ケーブル径(Φmm)
5
挿入部有効長(m)
0.9
モニターサイズ
3インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません