曜日別特売
ー バリュー・サイクロン6 標準セット カンツール 80380574

ー バリュー・サイクロン6 標準セット カンツール 80380574
ー バリュー・サイクロン6 標準セット カンツール 80380574
ー バリュー・サイクロン6 標準セット カンツール 80380574
ー バリュー・サイクロン6 標準セット カンツール 80380574
ー バリュー・サイクロン6 標準セット カンツール 80380574

バリュー・サイクロン6 標準セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式注文コード80380574品番
参考基準価格(税別)¥145,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。
電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。
ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。
管内カメラによる作業映像の確認が可能。
異物除去、グリス除去などに効果的。
※ワイヤー長の有効長は15.7mです。
動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)

用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする