P-MG40S 骨型ガムミルク味Sサイズ40本 アイリスオーヤマ 80385210

 

P-MG40S 骨型ガムミルク味Sサイズ40本 アイリスオーヤマ 80385210
P-MG40S 骨型ガムミルク味Sサイズ40本 アイリスオーヤマ 80385210
P-MG40S 骨型ガムミルク味Sサイズ40本 アイリスオーヤマ 80385210
P-MG40S 骨型ガムミルク味Sサイズ40本 アイリスオーヤマ 80385210
P-MG40S 骨型ガムミルク味Sサイズ40本 アイリスオーヤマ 80385210

骨型ガムミルク味Sサイズ40本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード80385210品番P-MG40S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

保存しやすい、チャック付きポリ袋にリニューアルした骨型ガムミルク味40本入りです。天然牛皮を使用したミルク風味のハードタイプガムです。固いので長くしっかり噛め、ストレス解消にも最適です。毎日のデンタルケアで健康維持に役立ちます。小型犬・中型犬向けです

仕様【1日の給与量】小型犬(5~10kg以下):2本以内、中型犬(10~20kg以内):3本以内成分たんぱく質80.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.5%以下、水分18.0%以下材質牛皮、ミルクフレーバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×70カロリー(kcal)100gあたり320入数(本)40本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする