曜日別特売
HBS-38 ホースバンド マリンテック 80385246

ホースバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
最大径(Φmm)38
内容量1個注文コード80385246品番HBS-38
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

船舶・航空関係・研究用へ
バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製
304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)
大量仕入れによるコストダウン品

材質ステンレス(SUS316L)最小径(Φmm)21最大径(Φmm)38バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする