マリンテック
ホースバンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
最大径(Φmm)
76
27
32
38
44
51
57
63
70
76
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80385307
品番
HBS-76
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
船舶・航空関係・研究用へ
バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製
304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)
大量仕入れによるコストダウン品
材質
ステンレス(SUS316L)
最小径(Φmm)
52
最大径(Φmm)
76
バンド幅(mm)
12
バンド厚さ(mm)
0.6