T-005 ニトリル手袋 60μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392429

 

T-005 ニトリル手袋 60μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392429
T-005 ニトリル手袋 60μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392429
T-005 ニトリル手袋 60μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392429
T-005 ニトリル手袋 60μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392429
T-005 ニトリル手袋 60μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392429
T-005 ニトリル手袋 60μ(粉なし) アルフォーインターナショナル 80392429

ニトリル手袋 60μ(粉なし)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7.6±0.5
内容量1箱(100枚)注文コード80392429品番T-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。

用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06ブルーサイズSS入数(枚)100規格食品衛生法適合品全長(cm)23.5±0.5中指長(cm)7.6±0.5粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス手囲い(cm)7±0.5
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 食品を取り扱う時
製造業

毎日何度も交換して使用するため100枚入はありがたいです。
手も荒れることなく使用しています。

1が参考にしています
2025-12-10
用途: 調理
飲食業

ピッタリフィットして使いやすかった。リピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする