OWL-TACAWBL05-BK Apple Watch(42/44/45/49mm)用 タクティカルカラー マグネティックループ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』 OWLTECH(オウルテック) 80395290

OWL-TACAWBL05-BK Apple Watch(42/44/45/49mm)用 タクティカルカラー マグネティックループ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』 OWLTECH(オウルテック) 80395290
OWL-TACAWBL05-BK Apple Watch(42/44/45/49mm)用 タクティカルカラー マグネティックループ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』 OWLTECH(オウルテック) 80395290

Apple Watch(42/44/45/49mm)用 タクティカルカラー マグネティックループ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード80395290品番OWL-TACAWBL05-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

通気性の良い特殊弾性ナイロンバンド
・マグネットバックルで着け外し簡単
・伸縮性と通気性に優れた快適な着用感
・コーディネートしやすいタクティカルカラー

対応機種
Apple Watch 42/44/45/49 mm専用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
材質特殊弾性ナイロン、ステンレスブラック質量(g)約 22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.5×9.5×220手首回り(mm)約 130~220 対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする