OWLTECH(オウルテック)
Apple Watch(42/44/45/49mm)用 タクティカルカラー マグネティックループ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ダークグレー
カーキグリーン
ネイビー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80395317
品番
OWL-TACAWBL05-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
通気性の良い特殊弾性ナイロンバンド
・マグネットバックルで着け外し簡単
・伸縮性と通気性に優れた快適な着用感
・コーディネートしやすいタクティカルカラー
対応機種
Apple Watch 42/44/45/49 mm専用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
材質
特殊弾性ナイロン、ステンレス
色
ネイビー
質量(g)
約 22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約34.5×9.5×220
手首回り(mm)
約 130~220 対応