曜日別特売
PET-0301B075 3Dプリンター用フィラメント PET BASF(ビーエーエスエフ) 80399070

製品画像

3Dプリンター用フィラメント PET

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ナチュラル
内容量1巻注文コード80399070品番PET-0301B075
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。

用途
ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8593適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質PETナチュラルサイズ直径200mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする