曜日別特売
MLPC-S シューズプロテクター GASTON MILLE 80399158

MLPC-S シューズプロテクター GASTON MILLE 80399158
MLPC-S シューズプロテクター GASTON MILLE 80399158

シューズプロテクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(cm)S:22.0~24.5
内容量1セット注文コード80399158品番MLPC-S
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シューズの上に装着して足先を守るカバーです。耐水性で丸洗いできるTPU素材です。落下物による衝撃から足の甲を守るシュータンです。つま先キャップはグラスファイバー製です。スチール製キャップの製品と比べ50g軽いです。240Jまで耐衝撃性があります。(EN122568)耐摩耗性に優れています。熱・油・ガソリンに耐性があります。(ISO規格20345)伸び縮みするストラップで様々なシューズに適合します。ストラップは取り外し、交換が可能です。感染対策用の個人用防護具(=PPE)として使用可能です。製品の安全基準を満たすCEマーク付きです。フランス製です。

用途
内装工事、物流、管理、衛生、食品業界の方向け。工場見学、倉庫見学、臨時使用に
黄/黒サイズ(cm)S:22.0~24.5参考質量(g)670(M サイズ)
注意
※ソール中間部に耐踏抜き防止性能はございません。

商品説明動画

Millenium Premium(R)by Gaston MILLE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする