曜日別特売
HRZF010-WS 低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC 80400576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個タイプ循環液:フッ素化液オプションなし注文コード80400576品番HRZF010-WS
参考基準価格(税別)¥5,396,880販売価格(税込)¥5,387,800
販売価格(税別)
4,898,000

・低GWP冷媒対応
GWP:148※ ※ IPCC AR4基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。

用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプオプションなし質量(kg)165±5タイプ循環液:フッ素化液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
関連資料:カタログ(3.81MB)取扱説明書:取扱説明書(4.82MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする