※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
間口(mm)
902
奥行(mm)
309
注文コード
80403559
品番
M2-5336
参考基準価格(税別)
¥31,620
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
527-5414
高さ(mm)
1507
奥行(mm)
309
間口(mm)
902
セット内容
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
材質
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
タイプ
単体型
組立時間
2人40分
棚段数(段)
6
均等積載量(kg/段)
200
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚板内寸・間口(mm)
816
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません