M5-7494 中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 80403866

代表画像

中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量
1セット
間口(mm)
1261
奥行(mm)
931
注文コード
80403866
品番
M5-7494
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番
528-4891
色
ネオグレー
奥行(mm)
931
間口(mm)
1261
有効間口(mm)
1140
セット内容
支柱4本・ビーム4本・棚板8枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
高さ(mm)
2111
タイプ
単体型
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
4
外寸法・高さ(mm)
2111
均等積載量(kg/段)
500
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
2500
棚板調整ピッチ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
931
外寸法・間口(mm)
1261
棚板内寸・間口(mm)
1140
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする