色ネオグレー棚段数(段)5間口(mm)1160奥行(mm)304高さ(mm)1206棚板内寸・間口(mm)1116材質(本体)スチール(粉体塗装)トラスコ品番508-4504セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)タイプ連結型棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1206均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×304×1206有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)304外寸法・間口(mm)1160