曜日別特売
M1.5-5445B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 80405415

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1160奥行(mm)454注文コード80405415品番M1.5-5445B
参考基準価格(税別)¥33,040販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ネオグレー棚段数(段)5間口(mm)1160奥行(mm)454高さ(mm)1506棚板内寸・間口(mm)1116トラスコ品番508-2862セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ連結型棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1506均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×454×1506有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)454外寸法・間口(mm)1160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする