竹村製作所
ハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
PBT
色
オレンジ
注文コード
80407655
品番
Z-HD-OG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水抜き栓の交換用ハンドルです。
対応製品
MT・BH・BH-S13~25mm、D型、BD・BD-S
材質
PBT
色
オレンジ