竹村製作所
ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
PC
色
ブラック
注文コード
80407716
品番
Z-HD-DX3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水抜き栓の交換用ハンドルです。
対応製品
D-X3
材質
PC
色
ブラック