曜日別特売
TR-12N ソフトノーパンク タイヤセット HARAX(ハラックス) 80408617

製品画像

ソフトノーパンク タイヤセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
タイヤ外径(mm)約290
内容量1本注文コード80408617品番TR-12N
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ベアリング付のノーパンクタイヤです。

トラスコ品番601-6620シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約62タイヤ幅(mm)約45タイヤ外径(mm)約290車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
注意
※自転車タイヤのように車軸は付いていませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする