曜日別特売
SSR-5NG スチールリヤカー 合板パネル付 HARAX(ハラックス) 80408784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールリヤカー 合板パネル付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
幅(mm)1240
トラスコ品番664-7909
内容量1台注文コード80408784品番SSR-5NG
参考基準価格(税別)¥233,100販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
4面合板パネル付きです

用途
重量物の運搬リヤカーです
トラスコ品番664-7909材質本体:スチール製長さ(mm)2500幅(mm)1240タイプ合板パネル付均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ積載面寸法(幅W×長さL)(mm)870×1360
注意
※塗装が輸送中などに剥がれる恐れがありますので予めご了承ください。
※剥がれた場合は付属のスプレーで修正してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき14,000/税込15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする