製品画像
HARAX(ハラックス)
アルミ製大型リヤカー 輪太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイヤタイプ
26×2-1/2Tエアー入りタイヤ
26×2-1/2Tエアー入りタイヤ
26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80408827
品番
BS5000T
参考基準価格(税別)
¥251,200
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。
前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途
重量物の運搬に。
トラスコ品番
129-0780
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
2700
幅(mm)
1260
高さ(mm)
710
均等荷重(kg)
350
荷台寸法(mm)
有効(長さ×幅):1500×900
タイヤタイプ
26×2-1/2Tエアー入りタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません