- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026

- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026
- バリカラーレターケース 10段 DURABLE 80410026

バリカラーレターケース 10段

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード80410026品番-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ドイツ デュラブル社よりカラフル5色のレターケース10段 VARICOLOR 10 が新登場。引出しを閉じるとエレガントなグレーカラーに。ちらっと見える5色のカラーラインが映えます。引出しを開くと鮮やかなレインボーカラーが現れて私達の目を楽しませてくれます。ボックスは積み重ねが可能。引き出しには脱落防止用のストッパーが付いています。静かに音もなくスムーズに引出すことが出来ます。ボックスの底にはプラスチックの滑りどめパーツ付き。同シリーズの5段・7段・10段の引出しは入れ替えて自由に使用することができます。A4サイズの用紙・A4用のクリアファイルが入ります。引出しやすいインデックス付き。

用途
オフィスや学校などでご使用いただけます。どんなインテリアにも映えます。
材質プラスチックグレー(引出しマルチカラー)サイズA4高さ(mm)292縦(mm)356横(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする