TR71A2 クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ) 80410166

クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
温度測定範囲(℃)-40~110
内容量1台注文コード80410166品番TR71A2
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エンタープライズモード対応
WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。
ソフトウェアのBluetooth通信対応
発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。
充実の基本性能
測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。

センサーTR-0106 × 2 (付属)温度測定範囲(℃)-40~110精度(℃)±0.3インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする