MS1154 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80414646

 

MS1154 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80414646
MS1154 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80414646
MS1154 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80414646

4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ130
ライトパープル
内容量1枚注文コード80414646品番MS1154
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高機能×こだわりシルエット×ポリジン・ステイフレッシュ。
ドライTシャツのスタンダードTシャツ。

ライトパープル
サイズ
130
肩幅(cm)
32
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
38
混率(%)
ポリエステル100
素材
メッシュ
色番
33
身丈(cm)
52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする