LIFEMAX
4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
130
150
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
4XL
色
ライトパープル
ピンク
デイジー
ライトパープル
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80414689
品番
MS1154
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高機能×こだわりシルエット×ポリジン・ステイフレッシュ。
ドライTシャツのスタンダードTシャツ。
色
ライトパープル
サイズ
M
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
50
混率(%)
ポリエステル100
素材
メッシュ
色番
33
身丈(cm)
68