曜日別特売
MS3120 ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80416755

 

MS3120 ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80416755
MS3120 ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80416755
MS3120 ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80416755

ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズM
内容量1枚注文コード80416755品番MS3120
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
着用シーンを選ばないベーシックモデル。

ロイヤルブルーサイズM混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)22素材メッシュ身幅(cm)50色番7身丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする