LIFEMAX
ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
サックス
ショッキングピンク
ターコイズ
ネイビー
ピンク
ブラック
ホワイト
ライトピンク
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
M
3L
4L
5L
GM
L
LL
M
S
全100種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80418259
品番
MS3121
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
襟と袖のラインがアクセント。
ポケット付で便利なドライポロシャツ。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
50
混率(%)
ポリエステル100
素材
メッシュ
色番
16
身丈(cm)
68